Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x15x6 P180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x15x6 P180
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x15x6 P180
Artikel-Nr.:
     214G-8711479969737
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66261138106
EAN/GTIN:
     8711479969737
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
15900 min-1
Körnung:
180
Kopf-Ø:
30 mm
Kopfhöhe:
15 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x15, fächerbürste, fächerschleifer ø30, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,03*
€ 2,90*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,36*
€ 22,83*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 23,27*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,56*
€ 24,22*
15 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.