Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     214G-8713197047520
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C462043.CW/46
EAN/GTIN:
     8713197047520
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
Wathose »Purofort Neoprene«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –0 °C • CORDURA®-Knieschutz • Ölbeständig • Griffigkeit durch rutschhemmende Außensohle Material: Neopren, 4 mm dickes Neopren-Oberteil Sicherheit: Zehenschutzkappe, Zwischensohle Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, angler-hose s5, angler hose, anglerhose gr. 46, Hevea, B.V., Dunlop®, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,51*
€ 278,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,80*
€ 281,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.