| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8719362118057 Herst.-Nr.: 69957307652 EAN/GTIN: 8719362118057 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe K20N • Korund • Aggressives Schleifen bei allen Trockenschliffanwendungen • Für manuelles Grob- oder Feinschleifen • Verwendbar auf Holz und Metall, Beseitigung von Rost bis leichtes Finishen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Länge: | 280 mm | Breite: | 230 mm | Körnung: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,6917* | € 0,9117* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,71* | € 0,95* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,7193* | € 0,9855* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,78* | € 1,03* | | | | | 39 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,882* | € 1,132* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|