| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8719362118088 Herst.-Nr.: 69957307661 EAN/GTIN: 8719362118088 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe K20N • Korund • Aggressives Schleifen bei allen Trockenschliffanwendungen • Für manuelles Grob- oder Feinschleifen • Verwendbar auf Holz und Metall, Beseitigung von Rost bis leichtes Finishen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Länge: | 280 mm | Breite: | 230 mm | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6282* | € 0,8282* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,6359* | € 0,8359* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6109* | € 0,8454* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,66* | € 0,85* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6726* | € 0,8974* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|