Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 15x60/90mm S 8x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 15x60/90mm S 8x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 15x60/90mm S 8x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 15x60/90mm S 8x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696009245
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031001500
EAN/GTIN:
     9002696009245
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
Forstnerbohrer WS • Geschmiedete Ausführung • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Peripherieschneiden und 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 3 Flächen • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie Durchgangsbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
15 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 15,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,59*
€ 16,41*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 16,45*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,74*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 12,53*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.