Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer WS DIN7483G 22x60/90mm S 8mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer WS DIN7483G 22x60/90mm S 8mm Fisch
Kunstbohrer WS DIN7483G 22x60/90mm S 8mm Fisch
Kunstbohrer WS DIN7483G 22x60/90mm S 8mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696011811
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     040002200
EAN/GTIN:
     9002696011811
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
kunstbohrer 22mm
Kunstbohrer WS • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Vorschneider, 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten • Zum Einsatz in Stationärbohrmaschinen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
22 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,58*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 14,96*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 14,99*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 11,29*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.