Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HW Profi 15x60/90mm S10x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer HW Profi 15x60/90mm S10x30mm Fisch
Kunstbohrer HW Profi 15x60/90mm S10x30mm Fisch
Kunstbohrer HW Profi 15x60/90mm S10x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696014027
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     043001500
EAN/GTIN:
     9002696014027
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer
Kunstbohrer HW • 2 HM-Hauptschneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Zum Bohren von Löchern in Hartholz, verleimten Hölzern, Press-, Spanplatten und kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen • Für den Einsatz in Stationärbohrmaschinen oder Produktionsanlagen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
15 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: QR4026097, Bohrer, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 16,87*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 13,23*
€ 16,96*
1 Tag
19
5
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 17,16*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 13,81*
€ 17,65*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 25,76*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001600
ab € 12,95*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001800
ab € 13,30*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002000
ab € 14,16*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,59*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,78*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002600
ab € 15,99*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 16,76*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003500
ab € 18,21*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.