Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
Artikel-Nr.:
     214G-9002715746083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002715746083
Suchbegriffe:
Mehrzweckschraube
Mehrzweckschraube RAPID® 2000 • Stahl, spezialgehärtet, verzinkt, Yellwin 500+ Chrom VI frei • Senkkopf mit Innen-6-rund-Antrieb • Mit Unterkopffräsrippen und Schaftfräser-Reibteil • Doppelgängiges Gewinde mit integrierter Nut und zurückgesetztem Gewindegang • Spitze mit 30°-Geometrie • ETA 12/0373 Hinweis: Neue Rapid Schraube nach Markteinführung nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Ausführung:
TG
Abmessung:
6,0 x 180 mm
Gewindelänge:
64 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Antrieb T:
30
Weitere Suchbegriffe: RAPID, 2041, Schraube, Spanplattenschraube, Schrauben, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4229*
€ 0,5629*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,46*
€ 59,60*
Lager 214
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 68,62*
€ 88,25*
14 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,74*
€ 92,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,26*
€ 103,8394
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,24*
€ 85,9656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,70*
€ 81,753
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 68,62*
€ 81,6578
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.