Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Wasserwaage K5 Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-Wasserwaage K5 Sola
Kreuz-Wasserwaage K5 Sola
Kreuz-Wasserwaage K5 Sola
Artikel-Nr.:
     214G-9002719001225
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01430920
EAN/GTIN:
     9002719001225
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Kreuzwasserwaage K 5 • Kunststoff • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibelle • Auf Grundplatte einjustiert Lieferung: Auf SB-Karte. Hersteller: SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG, Heuriedweg 69, 88131 Lindau (Bodensee), DE, +49838228585, sola@sola.de
Weitere Informationen:
Markenname:
SOLA
Länge:
60 mm
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, kreuzwasserwaage sola, kreuz-wasserwaage, wasserwaage kunststoff, Kreuzwasserwaagen, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,40*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 4,91*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,93*
3 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,03*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
€ 87,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
€ 232,63*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
€ 51,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
€ 4,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
€ 150,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
€ 110,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
€ 157,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
€ 77,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
€ 116,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
€ 27,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
€ 4,61*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
€ 122,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.