| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9003399020582 Herst.-Nr.: P045-6 EAN/GTIN: 9003399020582 |
| |
|
| | |
| CEE-Stecker • 5-polig • Einfaches und schnelles Einführen der Leitung • Alle gängigen Kabeltypen: bei 63 A von Ø 14,5 mm bis Ø 36 mm, bei 125 A von Ø 22,5 mm bis Ø 50 mm • Großer Anschlussraum • Besondere Schlagzähigkeit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Spannung: | 400 V | Schutzart: | IP66/67 | Anzahl der Pole: | 5 | Bemessungsstrom: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE, Stecker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 55,45* | € 69,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,61* | € 73,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,38* | € 75,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,98* | € 88,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 76,60* | € 97,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|