Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Kupplung
>
Artikel
3-Wege Kupplung IP 44 Gummi + Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-9003399022661
Hersteller:
Merz
Herst.-Nr.:
P25311-s
EAN/GTIN:
9003399022661
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Steckdosen-Kombination
3-Wege-Schutzkontakt-Kupplung, Gummi und Vollgummi • 5-polige Anschlussklemme • Anschlussfertig auf Hauptklemme vorverdrahtet • Prüfzeichen ÖVE/Kema-Keur • Robuste Ausführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Gummi mit einfachen Deckeln
Spannung:
230 V
Kapazität:
16 A
Schutzart:
IP44
Anzahl der Pole:
2
Kabel-Ø:
6-16 mm
... >
Baustelleneinrichtungen
>
Baustromversorgung
>
3-Wege-Schutzkontakt-Kupplung, Gummi und Vollgummi
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenverteiler
,
pce schuko- kupplung gummi
,
schuko-kupplung
,
schuko-kupplung gummi
,
Kupplung
,
3-Wege-Kupplung
,
3-Wege-Schutzkontaktkupplung
,
Vollgummi-Kupplung
,
00000000
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9653
3 Tage
17
1
€ 9,70*
ab € 16,34*
€ 21,54*
Lager 721
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 21,64*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 20,65*
€ 25,62*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,58*
€ 28,30*
Lager 214
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 29,79*
€ 39,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1.5 Länge 25 m
PCE
134325
ab € 63,54*
Zubehör
PCE PVC Baustellenkabel gelb K35 3G1.5 Länge 100 m
PCE
13393100
ab € 172,83*
Zubehör
PCE PVC Baustellenkabel gelb K35 3G1.5 Länge 25 m
PCE
13391
ab € 48,67*
Zubehör
PCE PVC Baustellenkabel gelb K35 3G1.5 Länge 50 m
PCE
13392
ab € 94,59*
Zubehör
PCE PVC-Baustellenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 50 m
PCE
133900
ab € 134,88*
Zubehör
PCE PVC-Baustllenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 25 m
PCE
13396
ab € 74,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen