Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung SHARK 16A, 5-polig, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung SHARK 16A, 5-polig, IP44
CEE-Kupplung SHARK 16A, 5-polig, IP44
CEE-Kupplung SHARK 16A, 5-polig, IP44
Artikel-Nr.:
     214G-9003399102134
Hersteller:
     Merz
Herst.-Nr.:
     215-6
EAN/GTIN:
     9003399102134
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Kupplung SHARK • Kontaktschrauben: aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz • Werkzeuglose Montage • Demontage: einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen • Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung • Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen • 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung • Optimaler Knickschutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Anzahl der Pole:
5
Spannung Eingang:
400 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
1
€ 9,70*
ab € 3,05*
€ 4,45*
1 Tag
39
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 5,11*
4 Tage
102
1
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,15*
Lager 214
119
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.