Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9006071000278 Herst.-Nr.: T02943 EAN/GTIN: 9006071000278 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Tarvis • Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Verschluss mittels Zylinderschloss (2 Schlüssel) • Als Reihenbriefkasten verwendbar • Sichtfenster mit Namensschildhalterung • Einwurf: 175 x 30 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | silber | Abmessung H x B x T: | 320 x 215 x 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kasten, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,89* | € 41,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,80* | € 41,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,65* | € 41,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,69* | € 43,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,13* | € 44,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|