Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 13x6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 13x6mm
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 13x6mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560000510
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3042013025
EAN/GTIN:
     4030477004573
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20bar
Industriewasserschlauch Inducord®/Glasfiber Einsatzbereiche: • Geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen Technische Daten: Seele: EPDM, elektrisch isolierend, glatt Decke: geflochtene Glasgewebeumlage Farbe: weiß Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Temperaturbereich: bis +100 °C Wasser, bis +450 °C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Wandstärke:
6,0 mm
Außen-Ø:
25 mm
Innen-Ø Zoll:
1/2
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 40m, 1560000510, 60000510
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
40
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 21,01*
4 Tage
9600
40
Frei Haus
ab € 17,583*
€ 21,013*
5 Tage
240
40
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 21,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 17,45*
€ 23,81*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 30,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 30,95*
€ 36,83
pro Meter
ab 200 Meter
€ 30,65*
€ 36,47
pro Meter
ab 400 Meter
€ 30,34*
€ 36,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,14*
€ 31,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.238,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.