Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 25x7mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 25x7mm
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 25x7mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560000520
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3042025039
EAN/GTIN:
     4030477004597
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
Industriewasserschlauch Inducord®/Glasfiber Einsatzbereiche: • Geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen Technische Daten: Seele: EPDM, elektrisch isolierend, glatt Decke: geflochtene Glasgewebeumlage Farbe: weiß Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Temperaturbereich: bis +100 °C Wasser, bis +450 °C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
7,0 mm
Außen-Ø:
39 mm
Innen-Ø Zoll:
1
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, 1560000520, 60000520
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27200
40
Frei Haus
ab € 23,30*
€ 27,62*
1 Tag
476
40
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 27,62*
6 Tage
680
40
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 28,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 23,52*
€ 31,55*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 34,95*
€ 41,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 41,36*
€ 49,22
pro Meter
ab 200 Meter
€ 40,95*
€ 48,73
pro Meter
ab 400 Meter
€ 40,53*
€ 48,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,95*
€ 41,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.654,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.