Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 38x10mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 38x10mm
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 38x10mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560000530
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3042038058
EAN/GTIN:
     4030477004627
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch
Industriewasserschlauch Inducord®/Glasfiber Einsatzbereiche: • Geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen Technische Daten: Seele: EPDM, elektrisch isolierend, glatt Decke: geflochtene Glasgewebeumlage Farbe: weiß Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Temperaturbereich: bis +100 °C Wasser, bis +450 °C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
38 mm
Wandstärke:
10,0 mm
Außen-Ø:
58 mm
Innen-Ø Zoll:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: 1560000530, 60000530
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
40
€ 7,95*
ab € 0,9165*
€ 1,3165*
2 Tage
336
40
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 42,99*
5 Tage
19200
40
Frei Haus
ab € 36,332*
€ 42,992*
7 Tage
480
40
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 44,20*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 64,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 64,31*
€ 76,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 59,63*
€ 70,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 58,13*
€ 69,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 55,87*
€ 66,49
pro Meter
ab 400 Meter
€ 55,32*
€ 65,83
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 54,17*
€ 64,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.572,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.