Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 42x9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 42x9mm
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 42x9mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560000540
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3042042000
EAN/GTIN:
     4030477004641
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
Industriewasserschlauch Inducord®/Glasfiber Einsatzbereiche: • Geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen Technische Daten: Seele: EPDM, elektrisch isolierend, glatt Decke: geflochtene Glasgewebeumlage Farbe: weiß Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Temperaturbereich: bis +100 °C Wasser, bis +450 °C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
42 mm
Wandstärke:
9,0 mm
Außen-Ø:
60 mm
Innen-Ø Zoll:
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, 1560000540, 60000540
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14400
40
Frei Haus
ab € 36,767*
€ 42,757*
1 Tag
252
40
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 43,55*
6 Tage
360
40
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 43,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 41,22*
€ 54,75*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 63,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 63,47*
€ 75,53
pro Meter
ab 200 Meter
€ 62,84*
€ 74,78
pro Meter
ab 400 Meter
€ 62,21*
€ 74,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 54,79*
€ 65,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.538,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.