Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 76x10mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 76x10mm
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 76x10mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560000555
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3042076096
EAN/GTIN:
     4030477004719
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
Industriewasserschlauch Inducord®/Glasfiber Einsatzbereiche: • Geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen Technische Daten: Seele: EPDM, elektrisch isolierend, glatt Decke: geflochtene Glasgewebeumlage Farbe: weiß Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Temperaturbereich: bis +100 °C Wasser, bis +450 °C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
76 mm
Wandstärke:
10,0 mm
Außen-Ø:
96 mm
Innen-Ø Zoll:
3
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, 1560000555, 60000555
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
Frei Haus
ab € 2.502,77*
€ 2.681,76*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 2.564,54*
€ 2.732,13*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 2.504,17*
€ 2.758,70*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.747,82*
€ 4.017,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4.017,96*
€ 4.781,3724
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.952,15*
€ 4.703,0585
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.820,80*
€ 4.546,752
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.747,82*
€ 4.459,9058
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 93,6955* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.