| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560000625 Herst.-Nr.: H 5003 EAN/GTIN: 4332163860082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchbrücke Eigenschaften: • Zum sicheren Überfahren von Schläuchen, Rohren und Kabeln • Beliebig erweiterbar • Überfahrhöhe extra flach angerampt • Gelbe Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Land-, Forstwirtschaft • Industrie • Baustellen • Schwerlastverkehr • Gabelstapler Material: Profil-Elemente aus hochbelastbarer, verstärkter Hartgummi-Mischung Farbe: schwarz, gelb-reflektierend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 16 kg | Abmessung L x B x H: | 830 x 320 x 102 mm | für Schläuche bis Ø: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1560000625, 60000625 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |