Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 75x4,6mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 75x4,6mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 75x4,6mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 75x4,6mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560006395
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     12 075
EAN/GTIN:
     4330816629321
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
PVC-Saug- und Druckschlauch APDatec 12 Eigenschaften: • Gute Druck- und Vakuumwerte • Elastisch und knickbeständig • Glatte Innenwandung Zulassung/Norm: • REACH-konform nach 1907/2006/EC • RoHS-konform nach 2011/65/EU Einsatzbereiche: • Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen • Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft • Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln • An landwirtschaftlichen Maschinen zum Transport von Saatgut • Vakuumleitung an pneumatischen Förderanlagen in der Kunststoffindustrie Technische Daten: Material: PVC-Weichschlauch: innenliegende Hart-PVC-Spirale Farbe: kristall-transparent; weiße Spirale Temperaturbereich: –5 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Wandstärke:
4,9 mm
Betriebsdruck:
4 bar
Biegeradius:
370 mm
Gewicht:
1450 g/m
Vakuum:
0,6 bar
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, wasser ansaugschlauch, druckschlauch, saugschlauch 50m, 1560006395, 60006395
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 26,032* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.540,62*
€ 1.833,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.490,57*
€ 1.773,7783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.391,94*
€ 1.656,4086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.336,46*
€ 1.590,3874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.301,60*
€ 1.548,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.