Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 152mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 152mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 152mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 152mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560010584
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     621152
EAN/GTIN:
     4332163254621
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugschlauch APDatec 621 Eigenschaften: • Absaug- und Gebläseschlauch • Sehr leicht • Flexibel • Komprimierbar 1:5 Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Norm/Zulassung: • RoHS- und REACH-konform • Hergestellt nach DIN EN ISO 1307 • Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Erdung der Spirale Einsatzbereiche: • Faserabsaugung in der Textilindustrie • Schweißrauchabsaugung • Lüftungsindustrie Technische Daten: Material: Copolymer-beschichtete Aluminiumlagen Verstärkung: PVC-beschichteten Stahlspirale Wandstärke: 0,25 mm Farbe: außen: schwarz; innen: silber Temperaturbereich: –30 °C bis ca. +140 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
152 mm
Außen-Ø:
154 mm
Biegeradius:
76 mm
Gewicht:
330 g/m
Vakuum:
0,048 bar
Weitere Suchbegriffe: absaugschlauch dn152, abluftschlauch, 1560010584, 60010584
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 49,968* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 609,94*
€ 725,8286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 604,14*
€ 718,9266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,89*
€ 671,0291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,45*
€ 635,9955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,68*
€ 594,6192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.