Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 160mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 160mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 160mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 160mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560010586
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     621160
EAN/GTIN:
     4332163254638
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugschlauch APDatec 621 Eigenschaften: • Absaug- und Gebläseschlauch • Sehr leicht • Flexibel • Komprimierbar 1:5 Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Norm/Zulassung: • RoHS- und REACH-konform • Hergestellt nach DIN EN ISO 1307 • Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Erdung der Spirale Einsatzbereiche: • Faserabsaugung in der Textilindustrie • Schweißrauchabsaugung • Lüftungsindustrie Technische Daten: Material: Copolymer-beschichtete Aluminiumlagen Verstärkung: PVC-beschichteten Stahlspirale Wandstärke: 0,25 mm Farbe: außen: schwarz; innen: silber Temperaturbereich: –30 °C bis ca. +140 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
162 mm
Biegeradius:
80 mm
Gewicht:
407 g/m
Vakuum:
0,036 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch dn 160, abluftschlauch, 1560010586, 60010586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 53,918* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 658,74*
€ 783,9006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 650,22*
€ 773,7618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,84*
€ 720,9496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 574,24*
€ 683,3456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,18*
€ 641,6242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.