Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 180mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 180mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 180mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 180mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560010588
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     621180
EAN/GTIN:
     4332163254645
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugschlauch APDatec 621 Eigenschaften: • Absaug- und Gebläseschlauch • Sehr leicht • Flexibel • Komprimierbar 1:5 Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Norm/Zulassung: • RoHS- und REACH-konform • Hergestellt nach DIN EN ISO 1307 • Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Erdung der Spirale Einsatzbereiche: • Faserabsaugung in der Textilindustrie • Schweißrauchabsaugung • Lüftungsindustrie Technische Daten: Material: Copolymer-beschichtete Aluminiumlagen Verstärkung: PVC-beschichteten Stahlspirale Wandstärke: 0,25 mm Farbe: außen: schwarz; innen: silber Temperaturbereich: –30 °C bis ca. +140 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
180 mm
Außen-Ø:
182 mm
Biegeradius:
90 mm
Gewicht:
429 g/m
Vakuum:
0,024 bar
Weitere Suchbegriffe: absaugschlauch dn180, abluftschlauch, 1560010588, 60010588
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 54,68* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 671,71*
€ 799,3349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 662,42*
€ 788,2798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 617,13*
€ 734,3847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 584,97*
€ 696,1143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 546,80*
€ 650,692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.