Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 356mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 356mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 356mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 356mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560010596
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     621356
EAN/GTIN:
     4332163254683
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugschlauch APDatec 621 Eigenschaften: • Absaug- und Gebläseschlauch • Sehr leicht • Flexibel • Komprimierbar 1:5 Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Norm/Zulassung: • RoHS- und REACH-konform • Hergestellt nach DIN EN ISO 1307 • Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Erdung der Spirale Einsatzbereiche: • Faserabsaugung in der Textilindustrie • Schweißrauchabsaugung • Lüftungsindustrie Technische Daten: Material: Copolymer-beschichtete Aluminiumlagen Verstärkung: PVC-beschichteten Stahlspirale Wandstärke: 0,25 mm Farbe: außen: schwarz; innen: silber Temperaturbereich: –30 °C bis ca. +140 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
356 mm
Außen-Ø:
358 mm
Biegeradius:
178 mm
Gewicht:
990 g/m
Vakuum:
0,013 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 1560010596, 60010596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 110,442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.317,13*
€ 1.567,3847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.276,19*
€ 1.518,6661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.190,56*
€ 1.416,7664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.140,28*
€ 1.356,9332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.104,42*
€ 1.314,2598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.