Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 459mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 459mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 459mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 459mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560010600
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     621459
EAN/GTIN:
     4332163254706
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugschlauch APDatec 621 Eigenschaften: • Absaug- und Gebläseschlauch • Sehr leicht • Flexibel • Komprimierbar 1:5 Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Norm/Zulassung: • RoHS- und REACH-konform • Hergestellt nach DIN EN ISO 1307 • Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Erdung der Spirale Einsatzbereiche: • Faserabsaugung in der Textilindustrie • Schweißrauchabsaugung • Lüftungsindustrie Technische Daten: Material: Copolymer-beschichtete Aluminiumlagen Verstärkung: PVC-beschichteten Stahlspirale Wandstärke: 0,25 mm Farbe: außen: schwarz; innen: silber Temperaturbereich: –30 °C bis ca. +140 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
459 mm
Außen-Ø:
461 mm
Biegeradius:
229 mm
Gewicht:
1320 g/m
Vakuum:
0,010 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 1560010600, 60010600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.407,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 140,72* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.651,46*
€ 1.965,2374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.600,52*
€ 1.904,6188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.500,49*
€ 1.785,5831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.444,40*
€ 1.718,836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.407,20*
€ 1.674,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.