Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 510mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 510mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 510mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 621 schwarz 510mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560010602
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     621510
EAN/GTIN:
     4332163254713
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugschlauch APDatec 621 Eigenschaften: • Absaug- und Gebläseschlauch • Sehr leicht • Flexibel • Komprimierbar 1:5 Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Norm/Zulassung: • RoHS- und REACH-konform • Hergestellt nach DIN EN ISO 1307 • Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Erdung der Spirale Einsatzbereiche: • Faserabsaugung in der Textilindustrie • Schweißrauchabsaugung • Lüftungsindustrie Technische Daten: Material: Copolymer-beschichtete Aluminiumlagen Verstärkung: PVC-beschichteten Stahlspirale Wandstärke: 0,25 mm Farbe: außen: schwarz; innen: silber Temperaturbereich: –30 °C bis ca. +140 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
510 mm
Außen-Ø:
512 mm
Biegeradius:
255 mm
Gewicht:
1485 g/m
Vakuum:
0,006 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 1560010602, 60010602
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 157,887* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.832,22*
€ 2.180,3418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.776,80*
€ 2.114,392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.670,63*
€ 1.988,0497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.612,01*
€ 1.918,2919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.578,87*
€ 1.878,8553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.