Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschlauch C/52 Meterware gumm. FORMAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrzweckschlauch C/52 Meterware gumm. FORMAT
Mehrzweckschlauch C/52 Meterware gumm. FORMAT
Mehrzweckschlauch C/52 Meterware gumm. FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560010685
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     20070-052000
EAN/GTIN:
     4317784410069
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Mehrzweck-Flachschlauch - Meterware Eigenschaften: • Innen und außen gummiert • Abriebfest, robust und langlebig • Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen • Kein Reinigen und Trocknen erforderlich Beständigkeit: • Öl-, benzin- und chemikalienbeständig • Hitze-, alterungs- und ozonbeständig Einsatzbereiche: • Bauwirtschaft und Industrie • Landwirtschaft und Bergbau • Flüssigkeiten und Pressluft • Beregnung und Gülleverschlauchung • Kanalreinigung und Kabelschutz • Für starke Beanspruchung Technische Daten: Seele: NBR/PVC-Mischung, glatt für minimalen Druckverlust Einlage: Gewebeeinlage aus hoch zugfestem Polyester-/Polyamidgarn, rundgewebt Decke: NBR/PVC-Mischung, gerippt – dadurch abriebfest und geschützt vor Kontakthitze Betriebsdruck: Entsprechend den Vorgaben der EN ISO 7751 für Wasser Berstdruck: 50 bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,5 mm
Gewicht:
400 g/m
Größe/Innen-Ø:
C/52 mm
Ausführung:
Meterware
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, bauschlauch c 52, bauschlauch, format mehrzweckschlauch, 1560010685, 60010685
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,90*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.