| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560011020 Herst.-Nr.: 3020550001 EAN/GTIN: 4053569086080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalflachschlauch Syntex Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen • Sehr geringer Druckverlust • Gewebe rundgewebt, eingebettet in die Gummierung • Im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst • Bei Beschädigung der Außendecke ist Instandsetzung möglich Beständigkeit: • Öl-, benzin- und chemikalienbeständig • Alterungs-, ozon- und UV-beständig Einsatzbereiche: • Industrie • Landwirtschaft • Baugewerbe • Raffinerien • Technische Hilfsdienste • Bergbau Technische Daten: Seele: Nitrilkautschuk, glatt für geringen Reibungsverlust Decke: längs gerippt Einlage: 100 % synthetisches Gewebe Farbe: schwarz Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 65 mm | Gewicht: | 500 g/m | Berstdruck: | 50 bar | Innendurchmesser: | 2 1/2 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |