Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-NEO 2 DN 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-NEO 2 DN 19
Master-NEO 2 DN 19
Master-NEO 2 DN 19
Artikel-Nr.:
     214I-1560012510
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     681-019-107
EAN/GTIN:
     4053863019777
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
masterflex heißluftschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-NEO 2 Eigenschaften: • Glatt, flexibel und leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeug-, Flugzeug- und Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: neoprenbeschichtetes Glasgewebe, doppellagig Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –35 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Betriebsdruck:
2,800 bar
Biegeradius:
15 mm
Gewicht:
190 g/m
Vakuum:
0,650 bar
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, 1560012510, 60012510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 22,7225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,45*
€ 146,9055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,19*
€ 143,0261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,08*
€ 135,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,52*
€ 130,3288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,89*
€ 108,1591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.