Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-NEO 2 DN 76


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-NEO 2 DN 76
Master-NEO 2 DN 76
Master-NEO 2 DN 76
Artikel-Nr.:
     214I-1560012555
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     681-076-107
EAN/GTIN:
     4053863020575
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
masterflex heißluftschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-NEO 2 Eigenschaften: • Glatt, flexibel und leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeug-, Flugzeug- und Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: neoprenbeschichtetes Glasgewebe, doppellagig Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –35 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
76 mm
Betriebsdruck:
2,200 bar
Biegeradius:
38 mm
Gewicht:
580 g/m
Vakuum:
0,430 bar
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, 1560012555, 60012555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 29,6425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,24*
€ 187,1156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,93*
€ 183,1767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,16*
€ 176,3104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,17*
€ 166,8023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,57*
€ 141,0983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.