Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-NEO 2 DN 140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-NEO 2 DN 140
Master-NEO 2 DN 140
Master-NEO 2 DN 140
Artikel-Nr.:
     214I-1560012600
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     681-140-107
EAN/GTIN:
     4053863021060
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
masterflex heißluftschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-NEO 2 Eigenschaften: • Glatt, flexibel und leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeug-, Flugzeug- und Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: neoprenbeschichtetes Glasgewebe, doppellagig Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –35 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
140 mm
Betriebsdruck:
1,300 bar
Biegeradius:
70 mm
Gewicht:
1110 g/m
Vakuum:
0,190 bar
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, 1560012600, 60012600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 44,875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,02*
€ 277,2938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,88*
€ 274,7472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,01*
€ 266,5719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,06*
€ 245,2114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,50*
€ 213,605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.