Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-NEO 2 DN 203


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-NEO 2 DN 203
Master-NEO 2 DN 203
Master-NEO 2 DN 203
Artikel-Nr.:
     214I-1560012615
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     681-203-107
EAN/GTIN:
     4053863021251
Suchbegriffe:
1560012615
60012615
Hitzebeständiger Schlauch Master-NEO 2 Eigenschaften: • Glatt, flexibel und leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeug-, Flugzeug- und Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: neoprenbeschichtetes Glasgewebe, doppellagig Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –35 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
203 mm
Betriebsdruck:
0,700 bar
Biegeradius:
101 mm
Gewicht:
1650 g/m
Vakuum:
0,090 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 64,95* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,40*
€ 402,696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,94*
€ 398,5786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,24*
€ 364,4256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,06*
€ 329,7014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,80*
€ 309,162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.