Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-NEO 2 DN 305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-NEO 2 DN 305
Master-NEO 2 DN 305
Master-NEO 2 DN 305
Artikel-Nr.:
     214I-1560012625
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     681-305-107
EAN/GTIN:
     4053863021336
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
masterflex heißluftschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-NEO 2 Eigenschaften: • Glatt, flexibel und leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeug-, Flugzeug- und Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: neoprenbeschichtetes Glasgewebe, doppellagig Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –35 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
305 mm
Betriebsdruck:
0,300 bar
Biegeradius:
210 mm
Gewicht:
2580 g/m
Vakuum:
0,040 bar
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, heißluftschlauch dn305, 1560012625, 60012625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 96,95* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,22*
€ 596,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,68*
€ 550,5892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,43*
€ 505,0717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,80*
€ 461,482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.