| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560012705 Herst.-Nr.: 685-013-119 EAN/GTIN: 4053863021350 |
| |
|
| | |
| Hitzebeständiger Schlauch Master-SIL 1 Eigenschaften: • Glatt • Flexibel • Abknicksicher • Leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeugbau • Flugzeugbau • Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: silikonbeschichtetes Glasgewebe Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –70 °C bis +250 °C, kurzzeitig –85 °C bis +300 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 mm | Betriebsdruck: | 1,700 bar | Biegeradius: | 8 mm | Gewicht: | 100 g/m | Vakuum: | 0,520 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, 1560012705, 60012705 |
| | |
| |