Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-NEO 1 DN 51


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-NEO 1 DN 51
Master-NEO 1 DN 51
Master-NEO 1 DN 51
Artikel-Nr.:
     214I-1560012738
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     680-051-107
EAN/GTIN:
     4053863018930
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
masterflex heißluftschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-NEO 1 Eigenschaften: • Glatt • Flexibel • Leicht • Abknicksicher Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Zulassung/Norm: • Zugelassen nach DIN 75200 bzw. FMVSS 302 für den Einsatz in Beförderungsfahrzeugen Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeugbau • Flugzeugbau • Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: neoprenbeschichtetes Glasgewebe Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –35 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
51 mm
Betriebsdruck:
0,420 bar
Biegeradius:
16 mm
Gewicht:
250 g/m
Vakuum:
0,430 bar
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, 1560012738, 60012738
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 16,655* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,44*
€ 107,6236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,90*
€ 104,601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,11*
€ 98,9009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,51*
€ 94,6169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,62*
€ 79,2778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.