Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SIL 1 DN 305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SIL 1 DN 305
Master-SIL 1 DN 305
Master-SIL 1 DN 305
Artikel-Nr.:
     214I-1560012825
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     685-305-119
EAN/GTIN:
     4053863022173
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
masterflex heißluftschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SIL 1 Eigenschaften: • Glatt • Flexibel • Abknicksicher • Leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeugbau • Flugzeugbau • Schiffsbau • Maschinen- und Motorenbau • Chemische Industrie • Kunststoffverarbeitung • Heißluftschlauch für Granulattrockner • Müllverbrennungsanlagen Technische Daten: Wandung: silikonbeschichtetes Glasgewebe Spirale: aus Federstahldraht, Kordel aus Glasfibergarn Temperaturbereich: –70 °C bis +250 °C, kurzzeitig –85 °C bis +300 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
305 mm
Betriebsdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
123 mm
Gewicht:
2050 g/m
Vakuum:
0,020 bar
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, heißluftschlauch dn305, 1560012825, 60012825
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 101,5975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,27*
€ 620,3113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 480,02*
€ 571,2238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,63*
€ 524,3497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,39*
€ 483,6041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.