Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip PE DN 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip PE DN 50
Master-Clip PE DN 50
Master-Clip PE DN 50
Artikel-Nr.:
     214I-1560013210
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     213-050-103
EAN/GTIN:
     4053863009167
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PE Eigenschaften: • PE-beschichtetes PE-Gewebe • Umweltfreundlich Einsatzbereiche: • Klima- und Lüftungstechnik • Absauganlagen • Zu- und Abluftführungen • Niederdruckbereich • Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung Technische Daten: Wandung: beidseitig PE-beschichtetes PE-Gewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +95 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50 mm
Betriebsdruck:
0,900 bar
Biegeradius:
30 mm
Gewicht:
400 g/m
Vakuum:
0,400 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,52001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 7,50667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,91001*
€ 37,97291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,75002*
€ 37,78252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,48001*
€ 35,08121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,05001*
€ 32,18951
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,52001*
€ 26,79881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.