Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip PE DN 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip PE DN 100
Master-Clip PE DN 100
Master-Clip PE DN 100
Artikel-Nr.:
     214I-1560013235
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     213-100-103
EAN/GTIN:
     4053863009242
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PE Eigenschaften: • PE-beschichtetes PE-Gewebe • Umweltfreundlich Einsatzbereiche: • Klima- und Lüftungstechnik • Absauganlagen • Zu- und Abluftführungen • Niederdruckbereich • Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung Technische Daten: Wandung: beidseitig PE-beschichtetes PE-Gewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +95 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100 mm
Betriebsdruck:
0,510 bar
Biegeradius:
60 mm
Gewicht:
600 g/m
Vakuum:
0,100 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,22002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 14,07334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,52001*
€ 69,63881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,79002*
€ 68,77012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,84001*
€ 64,06961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,66001*
€ 60,28541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,22002*
€ 50,24182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.