Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip PE DN 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip PE DN 250
Master-Clip PE DN 250
Master-Clip PE DN 250
Artikel-Nr.:
     214I-1560013275
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     213-250-103
EAN/GTIN:
     4053863009440
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PE Eigenschaften: • PE-beschichtetes PE-Gewebe • Umweltfreundlich Einsatzbereiche: • Klima- und Lüftungstechnik • Absauganlagen • Zu- und Abluftführungen • Niederdruckbereich • Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung Technische Daten: Wandung: beidseitig PE-beschichtetes PE-Gewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +95 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Betriebsdruck:
0,100 bar
Biegeradius:
175 mm
Gewicht:
1300 g/m
Vakuum:
0,016 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 35,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,71001*
€ 172,20491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,86002*
€ 167,62342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,18001*
€ 159,67421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,02*
€ 151,1538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,46*
€ 127,8774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.