Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip PE DN 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip PE DN 300
Master-Clip PE DN 300
Master-Clip PE DN 300
Artikel-Nr.:
     214I-1560013280
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     213-300-103
EAN/GTIN:
     4053863009525
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PE Eigenschaften: • PE-beschichtetes PE-Gewebe • Umweltfreundlich Einsatzbereiche: • Klima- und Lüftungstechnik • Absauganlagen • Zu- und Abluftführungen • Niederdruckbereich • Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung Technische Daten: Wandung: beidseitig PE-beschichtetes PE-Gewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +95 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
300 mm
Betriebsdruck:
0,070 bar
Biegeradius:
210 mm
Gewicht:
1500 g/m
Vakuum:
0,011 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,66002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 42,55334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,29002*
€ 202,64512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,77*
€ 198,4563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,34001*
€ 190,80461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,66*
€ 179,2854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,66002*
€ 151,91542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.