Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip PE DN 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip PE DN 500
Master-Clip PE DN 500
Master-Clip PE DN 500
Artikel-Nr.:
     214I-1560013400
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     213-500-103
EAN/GTIN:
     4053863009716
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PE Eigenschaften: • PE-beschichtetes PE-Gewebe • Umweltfreundlich Einsatzbereiche: • Klima- und Lüftungstechnik • Absauganlagen • Zu- und Abluftführungen • Niederdruckbereich • Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung Technische Daten: Wandung: beidseitig PE-beschichtetes PE-Gewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +95 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Betriebsdruck:
0,043 bar
Biegeradius:
400 mm
Gewicht:
3100 g/m
Vakuum:
0,004 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,02002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 71,67334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,57001*
€ 331,49831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,25002*
€ 328,73752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,93*
€ 315,2667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,02001*
€ 289,19381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,02002*
€ 255,87382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.