Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip PE DN 700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip PE DN 700
Master-Clip PE DN 700
Master-Clip PE DN 700
Artikel-Nr.:
     214I-1560013415
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     213-700-103
EAN/GTIN:
     4053863009839
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PE Eigenschaften: • PE-beschichtetes PE-Gewebe • Umweltfreundlich Einsatzbereiche: • Klima- und Lüftungstechnik • Absauganlagen • Zu- und Abluftführungen • Niederdruckbereich • Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung Technische Daten: Wandung: beidseitig PE-beschichtetes PE-Gewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +95 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
700 mm
Betriebsdruck:
0,031 bar
Biegeradius:
560 mm
Gewicht:
4500 g/m
Vakuum:
0,002 bar
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, abluftschlauch, 1560013415, 60013415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,12002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 106,37334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,89002*
€ 488,95912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,91001*
€ 487,79291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,83*
€ 455,5677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,37002*
€ 418,13032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,12002*
€ 379,75282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.