Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip HT 650 DN 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip HT 650 DN 150
Master-Clip HT 650 DN 150
Master-Clip HT 650 DN 150
Artikel-Nr.:
     214I-1560013750
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     229-150-111
EAN/GTIN:
     4053863011917
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip HT 650 Eigenschaften: • Flexibel • Flammfest • Abriebfest • Nur bedingt geeignet für Dauerknickbewegungen • Hohe Gasdichtigkeit im Unter- und Niederdruckbereich • Leicht • Silikonfrei • Zugfest Beständigkeit: • Sehr gute Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Fahrzeug- und Flugzeugbau • Motorenbau und Abgastechnik • Werftindustrie • Wehrtechnik • Maschinenbau • Ofenbau • Hütten- und Stahlbetriebe • Infrarot-Trocknungsanlagen • Abgasabsaugung an Hochleistungsprüfständen in der KFZ-Industrie • Hitzeschutz • Rauchgasabsaugung Technische Daten: Wandung: doppellagig, Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren Verstärkung: eingewebter VA-Draht Temperaturbereich: –20 °C bis +650 °C, kurzzeitig bis +750 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150 mm
Biegeradius:
90 mm
Gewicht:
2200 g/m
Vakuum:
0,076 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1560013750, 60013750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 289,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.100,16*
€ 1.309,1904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.066,45002*
€ 1.269,07552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 975,80001*
€ 1.161,20201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 904,33002*
€ 1.076,15272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 869,76*
€ 1.035,0144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.