Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip CAR DN 125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip CAR DN 125
Master-Clip CAR DN 125
Master-Clip CAR DN 125
Artikel-Nr.:
     214I-1560014065
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     225-125-120
EAN/GTIN:
     4053863013881
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Abgasschlauch Master-Clip CAR Eigenschaften: • Mittel- und Hochtemperaturschlauch Einsatzbereiche: • Abgasabsaugung (speziell Dieselmotoren) • Absauganlagen • Heißluft • Wehrtechnik • Flugzeugbau • Maschinenbau • Niederdruckbereich • Rauchgasabsaugung • Fahrzeugbau Technische Daten: Material: Wandung: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125 mm
Betriebsdruck:
0,330 bar
Biegeradius:
75 mm
Gewicht:
1000 g/m
Vakuum:
0,050 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1560014065, 60014065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,13002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 89,04334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,00001*
€ 409,36001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,04001*
€ 408,21761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,26*
€ 387,0594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,24002*
€ 354,90562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,13002*
€ 317,88472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.