| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560014070 Herst.-Nr.: 225-150-120 EAN/GTIN: 4053863013928 |
| |
|
| | |
| Abgasschlauch Master-Clip CAR Eigenschaften: • Mittel- und Hochtemperaturschlauch Einsatzbereiche: • Abgasabsaugung (speziell Dieselmotoren) • Absauganlagen • Heißluft • Wehrtechnik • Flugzeugbau • Maschinenbau • Niederdruckbereich • Rauchgasabsaugung • Fahrzeugbau Technische Daten: Material: Wandung: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 150 mm | Betriebsdruck: | 0,220 bar | Biegeradius: | 90 mm | Gewicht: | 1200 g/m | Vakuum: | 0,040 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |