Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip KAPTON DN 600


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Master-Clip KAPTON DN 600
Master-Clip KAPTON DN 600
Master-Clip KAPTON DN 600
Artikel-Nr.:
     214I-1560014205
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     253-600-110
EAN/GTIN:
     4053863018640
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Abgasschlauch Master-Clip KAPTON® Eigenschaften: • Flexibel • Leicht • Zugfest • Gute Vakuumfestigkeit • Hohe Gasdichtigkeit im Unter- und Niederdruckbereich Beständigkeit: • Sehr gute Temperaturbeständigkeit • Sehr gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Absaugung von aggressiven Medien im Hochtemperaturbereich • Chemieanlagen • Niederdruckbereich • Absaugung und Durchleitung von aggressiven Medien über einen breiten Temperaturbereich Technische Daten: Wandung: einseitig Kapton®-kaschiertes Glasgewebe Klemm-Profilwendel: aus feuerverzinktem Stahlband (alternativ in VA) Temperaturbereich: –260 °C bis +400 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
600 mm
Betriebsdruck:
0,021 bar
Biegeradius:
480 mm
Gewicht:
8200 g/m
Vakuum:
0,005 bar
Weitere Suchbegriffe: 1560014205, 60014205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,79*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 837,82*
€ 997,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 816,42*
€ 971,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 744,12*
€ 885,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 685,22*
€ 815,41
pro Meter
ab 500 Meter
€ 646,79*
€ 769,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.