Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carflex Super DN 102 (4")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Carflex Super DN 102 (4")
Carflex Super DN 102 (4")
Carflex Super DN 102 (4")
Artikel-Nr.:
     214I-1560014425
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     320-100-107
EAN/GTIN:
     4053863011078
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Abgasschlauch Carflex Super Eigenschaften: • Dauerhaft überfahrbar • Strömungsgünstig • Zug- und reißfest • Flexibel und leicht Einsatzbereiche: • Dauerhaft überfahrbarer Abgasschlauch • Absaugung von Motorabgasen • Abgasschlauchaufroller • Saugschlitzkanäle • Über- und Unterflurabsauganlagen • Stationäre Anlagen Technische Daten: Wandung: EPDM-/PP-beschichtetes Polyestergewebe Verstärkung: Kunststoff-Profilwendel Temperaturbereich: Abgastemperaturen bis +200 °C bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50 %)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
102 mm
Außen-Ø:
120 mm
Biegeradius:
100 mm
Gewicht:
640 g/m
Vakuum:
0,180 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 1560014425, 60014425
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,20002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 54,73334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,75001*
€ 256,74251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,10002*
€ 253,58902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,14001*
€ 242,92661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,24001*
€ 216,86561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,20002*
€ 195,39802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.