| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560015306 Herst.-Nr.: 840 013 20 50 EAN/GTIN: 4053569023535 |
| |
|
| | |
| PVC-Schlauch APDatec 840 Eigenschaften: • Flexibel • Phthalatfrei Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU • Toleranz: DIN 16940 Einsatzbereiche: • Für den Transport von Luft und Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie • Freigegeben für das Durchleiten von Milch und 20%igem Alkohol sowie kurzzeitig auch 50%igem Alkohol (max. 2 Stunden). • Auch als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen geeignet Technische Daten: Material: Weich-PVC Temperaturbereich: –20 °C bis + 65 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13,0 mm | Wandstärke: | 3,0 mm | Außen-Ø: | 19,0 mm | Gewicht: | 185 g/m | Berstdruck: | 6,5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, milchschlauch, APD-PVC-Schlauch, APD-Lebensmittelschlauch, APD-Schlauch, Lebensmittelschlauch, Schlauch, 1560015306, 60015306 |
| | |
| |