Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 25,0x3,0mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 25,0x3,0mm 25m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 25,0x3,0mm 25m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 25,0x3,0mm 25m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 25,0x3,0mm 25m
Artikel-Nr.:
     214I-1560015391
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     840 025 30 50
EAN/GTIN:
     4053569023566
Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
PVC-Schlauch
PVC-Schlauch APDatec 840 Eigenschaften: • Flexibel • Phthalatfrei Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU • Toleranz: DIN 16940 Einsatzbereiche: • Für den Transport von Luft und Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie • Freigegeben für das Durchleiten von Milch und 20%igem Alkohol sowie kurzzeitig auch 50%igem Alkohol (max. 2 Stunden). • Auch als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen geeignet Technische Daten: Material: Weich-PVC Temperaturbereich: –20 °C bis + 65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25,0 mm
Wandstärke:
3,0 mm
Außen-Ø:
31,0 mm
Gewicht:
323 g/m
Berstdruck:
3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, milchschlauch, schlauch, abriebfest dn 25, APD-PVC-Schlauch, APD-Lebensmittelschlauch, APD-Schlauch, Lebensmittelschlauch, Schlauch, 1560015391, 60015391
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 47,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 48,03*
Lager 214
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,695*
€ 134,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,23*
€ 159,7337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,94*
€ 157,0086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,1725*
€ 151,33528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,735*
€ 146,05465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,605*
€ 139,94995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 110,695*
€ 131,72705
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,4278* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.