Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 35,0x3,5mm 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 35,0x3,5mm 25m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 35,0x3,5mm 25m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 35,0x3,5mm 25m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 35,0x3,5mm 25m
Artikel-Nr.:
     214I-1560015442
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     840 035 35 25
EAN/GTIN:
     4003991580656
Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
PVC-Schlauch
PVC-Schlauch APDatec 840 Eigenschaften: • Flexibel • Phthalatfrei Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU • Toleranz: DIN 16940 Einsatzbereiche: • Für den Transport von Luft und Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie • Freigegeben für das Durchleiten von Milch und 20%igem Alkohol sowie kurzzeitig auch 50%igem Alkohol (max. 2 Stunden). • Auch als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen geeignet Technische Daten: Material: Weich-PVC Temperaturbereich: –20 °C bis + 65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
35,0 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen-Ø:
42,0 mm
Gewicht:
518 g/m
Berstdruck:
3,5 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,832*
  
Preis gilt ab 25 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,832*
€ 10,51008
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,732*
€ 10,39108
pro Meter
ab 125 Meter
€ 8,621*
€ 10,25899
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,1707*
€ 9,72313
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 7,0607*
€ 8,40223
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.